Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SEVERIN - Kontaktgrill 1800W Grillfl.30x22cm antihaft.Keramikpl. sw-si

SEVERIN
kopierenkopieren
SEVERIN - Kontaktgrill 1800W Grillfl.30x22cm antihaft.Keramikpl. sw-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 239800

  • Bauform - Standgerät

  • Ausführung der Grillfläche - Grillplatte beschichtet

  • Grundfarbe - schwarz

  • Anschlusswert - 1800 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008146043970

Sonepar Artikelnummer

121205689

Hersteller Artikelnummer

239800

Hersteller Typ

KG 2398

Hersteller Artikel Nr.:

239800

Bauform:

Standgerät

Ausführung der Grillfläche:

Grillplatte beschichtet

Grundfarbe:

schwarz

Anschlusswert:

1800 W

Ausführung:

Kontaktgrill

Breite der Grillfläche:

300 mm

Tiefe der Grillfläche:

220 mm

Breite:

320 mm

Höhe:

350 mm

Tiefe:

130 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

4.190 kg

Der Kontaktgrill ist vielseitig einsetzbar: Perfekt zum Grillen von Fleisch, Fisch, Grillkäse und Gemüse. Optimal geeignet für Sandwich, Panini, Brot und Baguette. Hochwertige Keramikplatten für optimale Antihaftbeschichtung. Einfache Reinigung dank herausnehmbarer Grillplatten. Inklusive Tischgrill-Funktion zum Warmhalten von Speisen.