Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SEVERIN - Mikrowelle 800W 20L Glasboden weiss

SEVERIN
kopierenkopieren
SEVERIN - Mikrowelle 800W 20L Glasboden weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 776500

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85165000

  • Gewicht - 11.960 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008146038891

Sonepar Artikelnummer

121406917

Hersteller Artikelnummer

776500

Hersteller Typ

MW 7765

Hersteller Artikel Nr.:

776500

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85165000

Gewicht:

11.960 kg

Mikrowelle mit Keramikboden ? Innovativer, flacher Keramikboden mit Mikrowellenreflektor. Für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und perfekt gegarte Speisen, völlig ohne Drehteller. ? Durch 33% größere Nutzfläche* auch geeignet für großes Geschirr. Perfekt geeignet für eckige Auflaufformen und große Teller. (*im Vergleich zu herkömmlichen Mikrowellen mit Drehteller (z.B. MW 7890)) ? Mühelose und absolut unkomplizierte Reinigung. Der flache Keramikboden kann einfach mit einem Tuch gereinigt werden. ? Einfache und unkomplizierte Bedienung. Zwei Drehregler zur Einstellung der Leistungsstufe und Garzeit.