Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SEVERIN - Mikrowelle m. Grill 800/1000W 20L 9Stufen sw-ed

SEVERIN
kopierenkopieren
SEVERIN - Mikrowelle m. Grill 800/1000W 20L 9Stufen sw-ed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 776200

  • Bauform - Standgerät

  • Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle + Grill

  • Max. Mikrowellenleistung - 800 W

  • Gehäusegrundfarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008146037603

Sonepar Artikelnummer

121201810

Hersteller Artikelnummer

776200

Hersteller Typ

MW 7762

Hersteller Artikel Nr.:

776200

Bauform:

Standgerät

Art des Mikrowellengerätes:

Mikrowelle + Grill

Max. Mikrowellenleistung:

800 W

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Garraumfassungsvermögen:

20 l

Max. Grill-Leistung:

1000 W

Grundfarbe der Front:

schwarz

Höhe:

270 mm

Breite:

462 mm

Tiefe:

395 mm

Betriebsart Grill:

Ja

Betriebsart Heißluft:

Nein

Betriebsart Ober- und Unterhitze:

Nein

Automatikprogramme:

Nein

Anzahl der Leistungsstufen:

9

Drehteller:

nein

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85165000

Gewicht:

13.040 kg

Die 2-in-1 Mikrowelle MW 7762 überzeugt mit einem innovativen, flachen Keramikboden und einer Grillfunktion. Der Mikrowellenreflektor sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung ohne Drehteller und ermöglicht so eine 33 % größere Nutzfläche. Ideal für große Teller und eckige Auflaufformen. Mit der Funktion für das gleichzeitige Garen auf zwei Ebenen und einfacher Reinigung dank des Keramikbodens bietet die Mikrowelle vielseitige Nutzungsmöglichkeiten. Sie verfügt über eine Grillfunktion für das Gratinieren und ist besonders benutzerfreundlich in der Handhabung.