Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SEVERIN - Multi Zerkleinerer 400W 500ml Edst-Messer edst-sw

SEVERIN
kopierenkopieren
SEVERIN - Multi Zerkleinerer 400W 500ml Edst-Messer edst-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 386500

  • Eiscrashfunktion - Nein

  • Fassungsvermögen - 500 ml

  • Anschlusswert - 400 W

  • Grundfarbe - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008146030987

Sonepar Artikelnummer

121057679

Hersteller Artikelnummer

386500

Hersteller Typ

KM 3865

Hersteller Artikel Nr.:

386500

Eiscrashfunktion:

Nein

Fassungsvermögen:

500 ml

Anschlusswert:

400 W

Grundfarbe:

Edelstahl

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

1.700 kg

4-in1 Kompakt Multizerkleinerer, 400 W, 500ml, 4-in-1 Multizerkleinerer im platzsparenden Edelstahldesign, Hochwertiges 4-Klingen Edelstahlmesser auf zwei Ebenen, Innovative Multi-Emulgierscheibe, Einfache Reinigung durch entnehmbare Einzelteile. Weitere Vorteile: Beleuchteter Drehregler mit 2 Geschwindigkeitsstufen und zusätzlicher Pulsstufe, Sicherheitsverschluss zur Inbetriebnahme nur bei aufgesetztem Deckel, Alle abnehmbaren Teile (Behälter, Deckel, Messer) sind spülmaschinengeeignet und BPA-frei. Farbe: Edelstahl-gebürstet/schwarz, Rutschfeste Gummifüße, Kabelaufwicklung, Gerätemaße (B x H x T): 14 x 34,5 x 20 cm