Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SEVERIN - Multistyler 5in1 1500W Selbstreinigungsf. 3St Ionic anth-alu

SEVERIN
kopierenkopieren
SEVERIN - Multistyler 5in1 1500W Selbstreinigungsf. 3St Ionic anth-alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 068300

  • Ausführung - Haarformer

  • Anschlusswert - 1500 W

  • Grundfarbe - anthrazit

  • Anzahl der Leistungsstufen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008146046520

Sonepar Artikelnummer

121224753

Hersteller Artikelnummer

068300

Hersteller Typ

WL 0683

Hersteller Artikel Nr.:

068300

Ausführung:

Haarformer

Anschlusswert:

1500 W

Grundfarbe:

anthrazit

Anzahl der Leistungsstufen:

3

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Mit Sensor:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163200

Gewicht:

0.705 kg

Der Hot-Air-Multi-Styler 5-in-1 WL 0683 von SEVERIN bietet vielseitige Stylingmöglichkeiten für professionelles Haarstyling. Mit einem leistungsstarken BLDC-Motor zwischen 1.300 und 1.500 Watt trocknet er das Haar schnell und effizient, während das elegante Aluminium-Gehäuse für Langlebigkeit sorgt. Dank der Ionic-Technologie wird Frizz reduziert und das Haar erhält einen gesunden Glanz. Drei Temperatur- und Geschwindigkeitsstufen sowie eine Cool-Shot-Funktion ermöglichen eine individuelle Anpassung an verschiedene Haartypen und Stylings. Der Styler ist mit mehreren hochwertigen Aufsätzen ausgestattet, die sowohl für präzises Styling als auch für voluminöse oder geschmeidige Looks geeignet sind. Das 2,80 Meter lange Kabel bietet maximale Bewegungsfreiheit, während die integrierte Selbstreinigungsfunktion die Pflege des Geräts erleichtert und dessen Lebensdauer verlängert.