SEVERIN - Raclette 1400W 8Pfännchen antihaft Grillpl. Geriffelt Thermostat sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 967000
Ausführung der Grillplatte - antihaftbeschichtet
Anschlusswert - 1400 W
Anzahl der Pfännchen - 8
Crepes-Bereich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Standardartikel
EAN
4008146045226
Sonepar Artikelnummer
121289194
Hersteller Artikelnummer
967000
Hersteller Typ
RG 9670
Hersteller Artikel Nr.:
967000
Ausführung der Grillplatte:
antihaftbeschichtet
Anschlusswert:
1400 W
Anzahl der Pfännchen:
8
Crepes-Bereich:
Nein
Grundfarbe:
schwarz
Beschichtung:
antihaft
Mit Thermostat:
Ja
Breite:
420 mm
Höhe:
280 mm
Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166070
Gewicht:
2.050 kg


