Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SEVERIN - Raclette 1500W 8Pfännchen Naturgrillst./Wendegrillpl. sw-si

SEVERIN
kopierenkopieren
SEVERIN - Raclette 1500W 8Pfännchen Naturgrillst./Wendegrillpl. sw-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 237300

  • Ausführung der Grillplatte - antihaftbeschichtet

  • Anschlusswert - 1500 W

  • Anzahl der Pfännchen - 8

  • Crepes-Bereich - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008146036866

Sonepar Artikelnummer

120925171

Hersteller Artikelnummer

237300

Hersteller Typ

RG 2373

Hersteller Artikel Nr.:

237300

Ausführung der Grillplatte:

antihaftbeschichtet

Anschlusswert:

1500 W

Anzahl der Pfännchen:

8

Crepes-Bereich:

Nein

Grundfarbe:

schwarz

Beschichtung:

antihaft

Mit Thermostat:

Ja

Breite:

540 mm

Höhe:

245 mm

Tiefe:

137 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

1.900 kg

Raclette, 1500 W, Naturgrillstein und antihaftbeschichtete Wendegrillplatte, inkl. 8 Raclette-Pfännchen mit Antihaftbeschichtung, hochwertiges Edelstahldesign, durchgehende Heizspirale, stufenlose Temperaturregelung, Grillfläche 48.5 x 24 cm