Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SEVERIN - Raclette 1500W 8Pfännchen Naturgrillstein edelstahl

SEVERIN
kopierenkopieren
SEVERIN - Raclette 1500W 8Pfännchen Naturgrillstein edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 237400

  • Ausführung der Grillplatte - Naturstein

  • Anschlusswert - 1500 W

  • Anzahl der Pfännchen - 8

  • Crepes-Bereich - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008146036880

Sonepar Artikelnummer

120776217

Hersteller Artikelnummer

237400

Hersteller Typ

RG 2374

Hersteller Artikel Nr.:

237400

Ausführung der Grillplatte:

Naturstein

Anschlusswert:

1500 W

Anzahl der Pfännchen:

8

Crepes-Bereich:

Nein

Grundfarbe:

Edelstahl

Mit Thermostat:

Ja

Spülmaschinengeeignet:

Ja

Breite:

540 mm

Höhe:

245 mm

Tiefe:

137 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

6.400 kg

Raclette, 8 Pfännchen, 1500 W, Steinplatte, Naturgrillstein speichert die Wärme besonders gut und lange, wodurch das Grillgut schonend gegart und dadurch zart und saftig wird, Inklusive 8 Raclette-Pfännchen, Antihaftbeschichtung erleichtert die Entnahme der gratinierten Zutaten und garantiert eine leichte Reinigung, Hochwertiges Edelstahldesign, Durchgehende Heizspirale, Stufenlose Temperaturregelung, Grillfläche 48,5 x 24 cm, Farbe Schwarz, Material Kunststoff / Edelstahl, Besonderheiten leichte Reinigung, regelbarer Thermostat, Kabellänge 140 cm, Ein-Aus-Schalter Drehregler mit Beleuchtung, Gerätemaße (B x H x T): 53,8 x 14,1 x 40 cm