Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SEVERIN - Raclette 600W 4Pfännchen antihaft sw

SEVERIN
kopierenkopieren
SEVERIN - Raclette 600W 4Pfännchen antihaft sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 237000

  • Ausführung der Grillplatte - antihaftbeschichtet

  • Anschlusswert - 600 W

  • Anzahl der Pfännchen - 4

  • Crepes-Bereich - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008146036804

Sonepar Artikelnummer

121289193

Hersteller Artikelnummer

237000

Hersteller Typ

RG 2370

Hersteller Artikel Nr.:

237000

Ausführung der Grillplatte:

antihaftbeschichtet

Anschlusswert:

600 W

Anzahl der Pfännchen:

4

Crepes-Bereich:

Nein

Grundfarbe:

schwarz

Beschichtung:

antihaft

Breite:

260 mm

Höhe:

225 mm

Tiefe:

110 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

1.545 kg

Raclette, Antihaftbeschichtete Grillplatte, ca. 21 x 21 cm, inkl. 4 Raclette-Pfännchen, kompakt, Ein-Ausschalter mit Kontrollleuchte, Leistung: 600 W, Kunststoffgehäuse, leichte Reinigung, Kabellänge: 80 cm, Gerätemaße (B/H/T): 26 x 12,2 x 40 cm