Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SEVERIN - Raclette/Fondue 1400W 8Pfännchen 8Gabeln Thermost. sw

SEVERIN
kopierenkopieren
SEVERIN - Raclette/Fondue 1400W 8Pfännchen 8Gabeln Thermost. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 234700

  • Ausführung der Grillplatte - antihaftbeschichtet

  • Anschlusswert - 1400 W

  • Anzahl der Pfännchen - 8

  • Crepes-Bereich - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008146045523

Sonepar Artikelnummer

121289196

Hersteller Artikelnummer

234700

Hersteller Typ

RG 2347

Hersteller Artikel Nr.:

234700

Ausführung der Grillplatte:

antihaftbeschichtet

Anschlusswert:

1400 W

Anzahl der Pfännchen:

8

Crepes-Bereich:

Nein

Grundfarbe:

schwarz

Beschichtung:

antihaft

Mit Thermostat:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

2.900 kg

Raclette-/Fonduekombination, Platz für bis zu 8 Personen, hochwertiges Design, Grillplatte mit Keramikbeschichtung (41,7 x 26,3 cm), inklusive 8 Pfännchen und Spatel, regelbares Thermostat (1.400 W), Farbe: Schwarz., Gerätemaße (B/H/T): 40 x 18 x 26 cm