Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SEVERIN - Tee-Wasserkocher 3000W 1.7L 1.5L Tee Warmhaltef. ed-Glas

SEVERIN
kopierenkopieren
SEVERIN - Tee-Wasserkocher 3000W 1.7L 1.5L Tee Warmhaltef. ed-Glas

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 347900

  • Heizschlange - verdeckt

  • Inhalt - 1.7 l

  • Werkstoff des Behälters - Glas

  • Kabellos - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008146024122

Sonepar Artikelnummer

120544654

Hersteller Artikelnummer

347900

Hersteller Typ

WK 3479

Hersteller Artikel Nr.:

347900

Heizschlange:

verdeckt

Inhalt:

1.7 l

Werkstoff des Behälters:

Glas

Kabellos:

Ja

Kochstoppfunktion:

Ja

Wasserstandanzeige:

außen

360° Sockel:

Ja

Grundfarbe:

Edelstahl

Mit Wasserfilter:

Nein

Mit Sieb:

Ja

Mit Temperaturregler:

Ja

Mit Temperaturanzeige:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

2.061 kg

Wasserkocher, Glas, 1,7 L, 3000 W, Temp., Tee-Einsatz, LED, inox, ''Easy Tea Select'' Funktion mit 5 voreingestellten Teeprogrammen: Temperatur und Ziehzeit perfekt auf die Teesorte abgestimmt, einstellbare Temperaturstufen: 40°C – 100 °C in 5 °C-Schritten: vielseitig einsetzbar zur Zubereitung von Tee, Instantprodukten, Babynahrung u.v.m., Temperatur und Ziehzeit individuell einstellbar: für einzigartigen und individuellen Teegenuss, ''Be-Silent'' Funktion: Signaltöne können auf Wunsch deaktiviert/aktiviert werden, einstellbare Ziehzeit: 1 – 15 Minuten mit Signalton nach beendeter Ziehzeit, hochwertige Edelstahl-Basis mit beleuchteten Bedientasten und LED Display, ca. 1,5 l Tee, hochwertiges Gehäuse aus Edelstahl und temperaturwechselbeständigem Glas, automatische Warmhaltefunktion zur 30 minütigen Temperaturspeicherung, höchste Temperaturgenauigkeit durch feinfühligen integrierten Temperatursensor, Gerätemaße (B x H x T): 23 x 27 x 21 cm