Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SEVERIN - Toaster 2-Langschlitz 1400W Auft. Aufw. Brötchenaufs. ed-sw

SEVERIN
kopierenkopieren
SEVERIN - Toaster 2-Langschlitz 1400W Auft. Aufw. Brötchenaufs. ed-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 259000

  • Ausführung - Langschlitz-Toaster

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Anschlusswert - 1400 W

  • Grundfarbe - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008146028540

Sonepar Artikelnummer

120544647

Hersteller Artikelnummer

259000

Hersteller Typ

AT 2590

Hersteller Artikel Nr.:

259000

Ausführung:

Langschlitz-Toaster

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Anschlusswert:

1400 W

Grundfarbe:

Edelstahl

Brötchenröster:

Ja

Brötchenaufsatz:

Ja

Krümelschublade:

Ja

Thermische Isolierung:

Ja

Auftaustufe:

Ja

Staubschutzabdeckung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167200

Gewicht:

2.100 kg

ca. 1400 W, wärmeisolierendes Edelstahl-Gehäuse, einstellbarer Bräunungsgrad, Brotscheibenzentrierung, integrierter Brötchen-Röstaufsatz, 2 Langschlitz-Röstschächte für bis zu 4 Brotscheiben, separate Auslösetaste mit Kontrollleuchte, Defroster-Stufe mit Kontrollleuchte, Aufwärmstufe ohne zusätzliche Bräunung mit Kontrollleuchte, Röstzeitelektronik mit Temperatursensor, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, Kabelaufwicklung, Krümelschublade