Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SEVERIN - Toaster 2Scheiben 800W 6St. Auft. Aufw. Brötchenaufs. rot-sw

SEVERIN
kopierenkopieren
SEVERIN - Toaster 2Scheiben 800W 6St. Auft. Aufw. Brötchenaufs. rot-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 221700

  • Ausführung - Zweischlitz-Toaster

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Anschlusswert - 800 W

  • Grundfarbe - rosa

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008146031687

Sonepar Artikelnummer

120632268

Hersteller Artikelnummer

221700

Hersteller Typ

AT 2217

Hersteller Artikel Nr.:

221700

Ausführung:

Zweischlitz-Toaster

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Anschlusswert:

800 W

Grundfarbe:

rosa

Brötchenröster:

Ja

Brötchenaufsatz:

Nein

Krümelschublade:

Ja

Thermische Isolierung:

Ja

Auftaustufe:

Ja

Staubschutzabdeckung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167200

Gewicht:

2.080 kg

Automatik Toaster, 2 Scheiben, 800 W, Röstelektronik, inox-rot, Hochwertiges Design aus Edelstahl, Integrierter Brötchen-Röstaufsatz, Brotscheibenzentrierung für die gleichmäßige Bräunung beider Brotseiten, Defroster-Stufe mit Kontrollleuchte, Aufwärmstufe ohne zusätzliche Bräunung mit Kontrollleuchte, Separate Auslösetaste mit Kontrollleuchte. Wärmeisolierendes Edelstahlgehäuse, Röstzeitelektronik mit Temperatursensor, Einstellbarer Bräunungsgrad, Automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, Kabelaufwicklung, Krümelschublade, Gerätemaße (B x H x T): 26 x 19,5 x 18,5 cm