Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SEVERIN - Toaster 2Schlitz 700W Brötchenaufsatz schwarz

SEVERIN
kopierenkopieren
SEVERIN - Toaster 2Schlitz 700W Brötchenaufsatz schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 228700

  • Ausführung - Zweischlitz-Toaster

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Grundfarbe - schwarz

  • Brötchenröster - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008146009600

Sonepar Artikelnummer

120552484

Hersteller Artikelnummer

228700

Hersteller Typ

AT 2287

Hersteller Artikel Nr.:

228700

Ausführung:

Zweischlitz-Toaster

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Grundfarbe:

schwarz

Brötchenröster:

Nein

Brötchenaufsatz:

Ja

Krümelschublade:

Ja

Thermische Isolierung:

Ja

Auftaustufe:

Nein

Staubschutzabdeckung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167200

Gewicht:

0.950 kg

Toaster, 2-Schlitz, 700 Watt, integrierter Brötchenaufsatz, separate Auslösetaste, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, einstellbarer Bräunungsgrad (7 Stufen), Röstzeitelektronik, entnehmbare Krümelschublade