Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SEVERIN - Toaster 2Schlitz 800W Auft. Aufw. Brötchenaufs. edst-sw

SEVERIN
kopierenkopieren
SEVERIN - Toaster 2Schlitz 800W Auft. Aufw. Brötchenaufs. edst-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 258900

  • Ausführung - Zweischlitz-Toaster

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Anschlusswert - 800 W

  • Grundfarbe - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008146022517

Sonepar Artikelnummer

120544649

Hersteller Artikelnummer

258900

Hersteller Typ

AT 2589

Hersteller Artikel Nr.:

258900

Ausführung:

Zweischlitz-Toaster

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Anschlusswert:

800 W

Grundfarbe:

Edelstahl

Brötchenröster:

Nein

Brötchenaufsatz:

Ja

Krümelschublade:

Ja

Thermische Isolierung:

Ja

Auftaustufe:

Ja

Staubschutzabdeckung:

Nein

Breite:

265 mm

Höhe:

195 mm

Tiefe:

180 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167200

Gewicht:

1.806 kg

Automatik Toaster, 2 Scheiben, 800 W, Röstelektronik, inox, Hochwertiges Design aus Edelstahl, Integrierter Brötchen-Röstaufsatz, Brotscheibenzentrierung für die gleichmäßige Bräunung beider Brotseiten, Defroster-Stufe mit Kontrollleuchte, Aufwärmstufe ohne zusätzliche Bräunung mit Kontrollleuchte, Separate Auslösetaste mit Kontrollleuchte. Wärmeisolierendes Edelstahlgehäuse, Farbe: Edelstahl-gebürstet-schwarz, Röstzeitelektronik mit Temperatursensor, Einstellbarer Bräunungsgrad, Automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, Kabelaufwicklung, Krümelschublade, Gerätemaße (B x H x T): 26,5 x 19,5 x 18 cm