Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SEVERIN - Toaster 2Schlitz 850W 7St. Auftauen Aufwärmen schwarz

SEVERIN
kopierenkopieren
SEVERIN - Toaster 2Schlitz 850W 7St. Auftauen Aufwärmen schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 432100

  • Ausführung - Zweischlitz-Toaster

  • Anschlusswert - 850 W

  • Grundfarbe - schwarz

  • Brötchenröster - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008146042515

Sonepar Artikelnummer

121087578

Hersteller Artikelnummer

432100

Hersteller Typ

AT 4321

Hersteller Artikel Nr.:

432100

Ausführung:

Zweischlitz-Toaster

Anschlusswert:

850 W

Grundfarbe:

schwarz

Brötchenröster:

Ja

Brötchenaufsatz:

Nein

Krümelschublade:

Ja

Auftaustufe:

Ja

Staubschutzabdeckung:

Nein

Breite:

155 mm

Höhe:

165 mm

Tiefe:

290 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167200

Gewicht:

1.040 kg

Automatik Toaster, 2 Scheiben, 850 W, schwarz, Brotscheibenzentrierung für die gleichmäßige Bräunung beider Brotseiten, Defroster-Stufe mit Kontrollleuchte, Aufwärmstufe ohne zusätzliche Bräunung mit Kontrollleuchte, Röstzeitelektronik mit Temperatursensor, Kabellänge 80 cm, Einstellbarer Bräunungsgrad, Automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, Krümelschublade, Gerätemaße (B x H x T): 28 x 18,8 x 18,2 cm