Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SEVERIN - Trockenbügeleisen 1200W Aluminium weiß

SEVERIN
kopierenkopieren
SEVERIN - Trockenbügeleisen 1200W Aluminium weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 321100

  • Ausführung - Leichtbügeleisen

  • Anschlusswert - 1200 W

  • Bügelsohle - Aluminiumsohle

  • Grundfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008146004223

Sonepar Artikelnummer

120544652

Hersteller Artikelnummer

321100

Hersteller Typ

BA 3211

Hersteller Artikel Nr.:

321100

Ausführung:

Leichtbügeleisen

Anschlusswert:

1200 W

Bügelsohle:

Aluminiumsohle

Grundfarbe:

weiß

Dampfleistung:

0 g/min

Dampfstoß:

Nein

Antikalksystem:

Nein

Wassertank:

ohne

Mit Sicherheitsabschaltung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

0.844 kg

Aluminium-Feinschliffsohle, stufenlose Temperatursicherung, schwenkbarer Kabelknickschutz, Übertemperatursicherung, 1.200 Watt