Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SEVERIN - Wasserkocher 2200W 1.7L kabellos schwarz

SEVERIN
kopierenkopieren
SEVERIN - Wasserkocher 2200W 1.7L kabellos schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 432200

  • Heizschlange - verdeckt

  • Inhalt - 1.7 l

  • Werkstoff des Behälters - Kunststoff

  • Anschlusswert - 2200 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008146042539

Sonepar Artikelnummer

121087577

Hersteller Artikelnummer

432200

Hersteller Typ

WK 4322

Hersteller Artikel Nr.:

432200

Heizschlange:

verdeckt

Inhalt:

1.7 l

Werkstoff des Behälters:

Kunststoff

Anschlusswert:

2200 W

Kabellos:

Ja

Kochstoppfunktion:

Ja

Wasserstandanzeige:

außen

360° Sockel:

Ja

Grundfarbe:

schwarz

Transparent:

Nein

Mit Temperaturregler:

Nein

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Breite:

155 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

220 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

1.000 kg

Wasserkocher, 1,7 L, 2200 W, schwarz, Leichte Reinigung durch klappbaren Deckel mit großer Öffnung, Praktische und angenehme 1-Hand-Bedienung, 360° central-cordless-system: Kabellos aus jeder Richtung auf den Gerätesockel aufsetzbar, Farbe schwarz, Kabellänge 70 cm, Überhitzungsschutz, Dampfstopp-Automatik, Ausgusstülle mit Sieb, Gerätemaße (B x H x T): 22 x 21 x 15,5 cm