Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SEVERIN - Wasserkocher 2400W 1L kabellos sw-si

SEVERIN
kopierenkopieren
SEVERIN - Wasserkocher 2400W 1L kabellos sw-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 348900

  • Heizschlange - verdeckt

  • Inhalt - 1 l

  • Anschlusswert - 2400 W

  • Wasserstandanzeige - außen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008146044991

Sonepar Artikelnummer

121224743

Hersteller Artikelnummer

348900

Hersteller Typ

WK 3489

Hersteller Artikel Nr.:

348900

Heizschlange:

verdeckt

Inhalt:

1 l

Anschlusswert:

2400 W

Wasserstandanzeige:

außen

360° Sockel:

Ja

Grundfarbe:

Silber

Transparent:

Nein

Mit Sieb:

Ja

Mit Temperaturregler:

Nein

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Breite:

140 mm

Höhe:

225 mm

Tiefe:

198 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

0.975 kg

Der SEVERIN WK 3489 Wasserkocher überzeugt mit 2.400 Watt Leistung für schnelles Wasserkochen, einem kompakten Edelstahl-Design und praktischer Einhandbedienung. Mit 1 Liter Kapazität, 360° kabellosem Sockel, abwaschbarem Kalkfilter und einer XXL-Deckelöffnung ist er leicht zu handhaben und zu reinigen. Funktionen wie automatische Abschaltung, Kontrollleuchte und Kabelaufwicklung sorgen für Komfort und Sicherheit. Perfekt für den täglichen Gebrauch.