Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SEVERIN - Wasserkocher Glas 0.5L 1100W schwarz inox

SEVERIN
kopierenkopieren
SEVERIN - Wasserkocher Glas 0.5L 1100W schwarz inox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 347200

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85161080

  • Gewicht - 0.870 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008146035678

Sonepar Artikelnummer

121406912

Hersteller Artikelnummer

347200

Hersteller Typ

WK 3472

Hersteller Artikel Nr.:

347200

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

0.870 kg

Mini Glas-Wasserkocher ? kompakter Mini Glas-Wasserkocher mit 0,5 l Kapazität - perfekt für den kleinen Haushalt Spart Stauraum und reduziert den Ver brauch von Wasser ? praktische 1-Hand-Bedienung dank angenehm gestaltetem Griff ? herausnehmbarer und abwaschbarer Kalkfilter