Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SEVERIN - Wasserkocher Glas 1.7L 3000W Temp. Tee-Einsatz LED inox

SEVERIN
kopierenkopieren
SEVERIN - Wasserkocher Glas 1.7L 3000W Temp. Tee-Einsatz LED inox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 348000

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85161080

  • Gewicht - 1.550 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008146045196

Sonepar Artikelnummer

121406913

Hersteller Artikelnummer

348000

Hersteller Typ

WK 3480

Hersteller Artikel Nr.:

348000

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

1.550 kg

Tee- und Wasserkocher Deluxe ? ''Easy Tea Select''-Funktion mit 5 voreingestellten Teeprogrammen ? Temperatur und Ziehzeit individuell einstellbar für einzigartigen und individuellen Teegenuss ? Leistung: ca. 3000 W ? Kapazität: ca. 1,7 L Wasser, ca. 1,5 L Tee ? Hochwertiges Gehäuse aus Edelstahl und temperaturwechselbeständigem Glas ? Höchste Temperaturgenauigkeit durch feinfühligen integrierten Temperatursensor ? Automatische Warmhaltefunktion zur 30-minütigen Temperaturspeicherung ? Signaltöne können auf Wunsch deaktiviert/aktiviert werden