Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SEVERIN - Zitruspresse 85W 2Presskegel 1L R/L Lauf weiß-edelstahl

SEVERIN
kopierenkopieren
SEVERIN - Zitruspresse 85W 2Presskegel 1L R/L Lauf weiß-edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 353500

  • Ausführung - Zitruspresse

  • Fassungsvermögen - 1000 ml

  • Tresterauswurf - Nein

  • Anzahl der Geschwindigkeitsstufen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008146030871

Sonepar Artikelnummer

120632269

Hersteller Artikelnummer

353500

Hersteller Typ

CP 3535

Hersteller Artikel Nr.:

353500

Ausführung:

Zitruspresse

Fassungsvermögen:

1000 ml

Tresterauswurf:

Nein

Anzahl der Geschwindigkeitsstufen:

1

Grundfarbe:

sonstige

Anschlusswert:

85 W

Kabelaufwicklung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

0.878 kg

Zitruspresse, 85 W, 2 verschieden grosse Presskegel für grosse und kleine Früchte, automatischer Start bei Druck auf den Presskegel, praktischer Rechts-Links-Lauf für perfekte Saftausbeute, Fruchtfleischanteil individuell regelbar, abnehmbare Einzelteile, XXL Saftbehälter für bis zu 1 L frisch gepressten Saft, geeignet für Rechts- und Linkshänder