Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - ANETO MINI S SCHWARZ 570LM 3000K RA>90 PHASENABSCHNITT

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren
SG LEUCHTEN - ANETO MINI S SCHWARZ 570LM 3000K RA>90 PHASENABSCHNITT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 320987

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94051190

  • Gewicht - 0.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7021983209870

Sonepar Artikelnummer

121422964

Hersteller Artikelnummer

320987

Hersteller Typ

320987

Hersteller Artikel Nr.:

320987

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.400 kg

Aneto Mini S ist ein eleganter und kompakter Strahler, der sich zur Montage an Decken und Dachschrägen eignet. Wenn er nicht geneigt ist, hat er eine klare zylindrische Form. Wenn er jedoch geneigt wird, zeigt er eine angenehme organische Form. Lange Lebensdauer, hohe Farbwiedergabe. Aneto Mini S ist vielseitig einsetzbar und eignet sich als moderne Wohnraumbeleuchtung, zur Beleuchtung von Kleiderschränken oder zur Schaffung von Atmosphäre in Ladenauslagen.