SG LEUCHTEN - ANTI-VANDALISMUS-Kit (4 Schrauben M5x25)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M525KIT
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262436230017
Sonepar Artikelnummer
120615226
Hersteller Artikelnummer
M525KIT
Hersteller Typ
ANTI-VANDAL M525KIT
Hersteller Artikel Nr.:
M525KIT
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
14 mm
Breite:
11 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
13.5 mm
Durchmesser:
4.4 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.008 kg


