SG LEUCHTEN - ARCO Poller Befestigungsset für Arco, Arco Air

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 600581
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Stahl
Länge - 245 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021986005813
Sonepar Artikelnummer
120541357
Hersteller Artikelnummer
600581
Hersteller Typ
ARCO 600581
Hersteller Artikel Nr.:
600581
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Stahl
Länge:
245 mm
Breite:
148 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
245 mm
Durchmesser:
148 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.502 kg


