Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - ARENA SPORT Ballschutz-Abdeckung 1500 W,156mm

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8249044887

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 1705 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5703821177528

Sonepar Artikelnummer

120615149

Hersteller Artikelnummer

8249044887

Hersteller Typ

ARENA SPORT B 8249044887

Hersteller Artikel Nr.:

8249044887

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

1705 mm

Breite:

60 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

19 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.200 kg

Arena Sport 1500 156mm Weiss Anti Ballabdeckung