Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - ARENA SPORT Ballschutz-Abdeckung 2-fach 1200 W,296mm

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8249044874

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 1205 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5703821177535

Sonepar Artikelnummer

120615148

Hersteller Artikelnummer

8249044874

Hersteller Typ

ARENA SPORT B 8249044874

Hersteller Artikel Nr.:

8249044874

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

1205 mm

Breite:

200 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

48 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.200 kg

Arena Sport 1200 296mm Weiss Anti Ballabdeckung