SG LEUCHTEN - ARENA SPORT Stahlseil 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8249044900
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 19 mm
Breite - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703821177559
Sonepar Artikelnummer
120615151
Hersteller Artikelnummer
8249044900
Hersteller Typ
ARENA SPORT S 8249044900
Hersteller Artikel Nr.:
8249044900
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
19 mm
Breite:
25 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
150 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.100 kg


