SG LEUCHTEN - Arlon Opal Abschirmung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 653621
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Länge - 228 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021986536218
Sonepar Artikelnummer
121244441
Hersteller Artikelnummer
653621
Hersteller Typ
Arlon Opal - 653621
Hersteller Artikel Nr.:
653621
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
228 mm
Breite:
36 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054990
Gewicht:
0.047 kg


