SG LEUCHTEN - ARLON ROUND Adapter für Poller schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 653616
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 248 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021986536164
Sonepar Artikelnummer
121130435
Hersteller Artikelnummer
653616
Hersteller Typ
ARLON 653616
Hersteller Artikel Nr.:
653616
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
248 mm
Breite:
175 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
15 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.320 kg


