Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - AUFPUTZGEHÄUSE weiß, für LEDDIM, 33mm neu

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 78500

  • Zusammenstellung - Aufputz-Rahmen mit loser Bodenplatte

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7021987850016

Sonepar Artikelnummer

120971926

Hersteller Artikelnummer

78500

Hersteller Typ

LEDDIM 78500

Hersteller Artikel Nr.:

78500

Zusammenstellung:

Aufputz-Rahmen mit loser Bodenplatte

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Kabeleinführung:

Ja

Mit Verschraubungseinführung:

Ja

Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:

Ja

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

Ja

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Form:

quadratisch

Tischgerät:

Nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

Nein

Mit Abdeckrahmen:

Nein

Kanalübergreifende Montage:

Nein

Mit Kanaleinführung:

Nein

Mit Installationsrohreingang:

Ja

Einführung von hinten:

Ja

Anzahl der Erdungsklemmen:

0

Schlagfest:

Nein

Schutzart (IP):

IP41

Breite:

86 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

35 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.045 kg

AUFPUTZGEHÄUSE weiß, für LEDDIM, 33mm neu, SG LEUCHTEN