SG LEUCHTEN - BASSI weiss-matt E27 CFL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 611180
Geeignet für Einbaumontage - Nein
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Schutzart (IP), frontseitig - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7021986111804
Sonepar Artikelnummer
120541431
Hersteller Artikelnummer
611180
Hersteller Typ
BASSI 611180
Hersteller Artikel Nr.:
611180
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Aufbaumontage:
Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Ausführung des Rasters:
sonstige
Nennspannung:
230 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Notlicht:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Lichtsensor:
Nein
Lichtfarbe:
weiß
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
1.900 kg


