SG LEUCHTEN - CircLED Multi Lens 82W 8640lm 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8246094131
Herkunftsland - DK
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 9.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703821176910
Sonepar Artikelnummer
120933111
Hersteller Artikelnummer
8246094131
Hersteller Typ
8246094131
Hersteller Artikel Nr.:
8246094131
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
9.200 kg
Leuchte zur Mastmontage, IP66-klassifiziert. Leuchtengehäuse aus Druckguss-Aluminium, Pulverbeschichtung in schwarzer oder grauer Struktur. Reflektor aus Aluminium, weiße Pulverbeschichtung. Optik aus gehärtetem Glas mit direkter Lichtverteilung. Für Montage an 60 mm Mast. Design: Christian Hvidt


