SG LEUCHTEN - CONCRETE BOX Betondose weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900118
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Länge - 262.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021989001188
Sonepar Artikelnummer
120615167
Hersteller Artikelnummer
900118
Hersteller Typ
CONCRETE BOX 900118
Hersteller Artikel Nr.:
900118
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
262.5 mm
Breite:
111 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
111 mm
Durchmesser:
92.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.305 kg


