SG LEUCHTEN - CONNECT BRIDGE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 820535
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - Zigbee
Ausführung - sonstige
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021988205358
Sonepar Artikelnummer
121130466
Hersteller Artikelnummer
820535
Hersteller Typ
SG CONNECT 820535
Hersteller Artikel Nr.:
820535
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
Zigbee
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Protokoll:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Anzahl der Kanäle:
1
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:
20
Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Updatefähig:
Nein
Betriebsspannung:
202 .. 254 V
Spannungsart:
AC
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Providerabhängig:
Nein
Visualisierung:
Nein
Web-Server:
Nein
Funkschnittstelle:
Nein
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.188 kg


