SG LEUCHTEN - CONNECT DRIVER KIT SLAVE 500MA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 820504
Ausführung - statisch
Dimmung DALI - Nein
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Geeignet für Konstantspannung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021988205044
Sonepar Artikelnummer
121130456
Hersteller Artikelnummer
820504
Hersteller Typ
SG CONNECT 820504
Hersteller Artikel Nr.:
820504
Ausführung:
statisch
Dimmung DALI:
Nein
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Geeignet für Konstantspannung:
Nein
Ausgangsspannung:
24 .. 48 V
Ausgangsstrom:
500 mA
Ausgangsleistung:
6 .. 36 W
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Dimmbar:
Ja
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung D4i:
Ja
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung programmierbar:
Ja
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung Zigbee:
Ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
Nein
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Frequenz der Eingangsspannung:
50 .. 60 Hz
Wirkungsgrad:
88 %
Selbstständig arbeitend:
Ja
Stoßfestigkeit (Gleichtaktmodus, L/N-Erde):
2 kV
PWM-Modulation:
Nein
Stoßfestigkeit (Differentialmodus, L-N):
1 kV
Überlastschutz:
Ja
Notstromversorgungssystem:
ohne
Übertemperaturschutz:
Ja
Kurzschlusssicher:
Ja
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
35
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
60
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Lebensdauer Betriebsgerät:
100000 h
Länge:
157 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
30 mm
Durchmesser:
0 mm
Bedienung über Bluetooth:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.191 kg


