Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - CONNECT SWITCH

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 820533

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - Zigbee

  • Montageart - sonstige

  • Ausführung - Wandsender komplett

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7021988205334

Sonepar Artikelnummer

121130464

Hersteller Artikelnummer

820533

Hersteller Typ

SG CONNECT 820533

Hersteller Artikel Nr.:

820533

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

Zigbee

Montageart:

sonstige

Ausführung:

Wandsender komplett

Anzahl der Kanäle:

1

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.071 kg

Schalter zur Verwendung im SG-Connect-System. Der Schalter ermöglicht die manuelle Steuerung des Connect-Systems und ist sowohl mit einfacher als auch mit doppelter Wippe erhältlich. Mit der einfachen Wippe können Sie ein- und ausschalten oder auf- und abdimmen. Die Doppelwippe hat die gleichen Funktionen wie die einfache Wippe, ermöglicht aber zusätzlich die Aktivierung von 2 Stufen. Der Schalter basiert auf der EnOcean-Technologie, wodurch er sowohl strom- als auch batterielos funktioniert Die Energie, die für die Übertragung des Signals notwendig ist, wird durch den Druck des Schalters erzeugt. Er kann freistehend verwendet Der Schalter wird einfach mit der SG-Connect-Commissioning App zum System hinzugefügt. • Licht- und Bühnensteuerung im SG-Connect-System über Zigbee • Kann in einer Wanddose montiert, an eine Wand geklebt oder lose auf einem Schreibtisch liegend montiert werden • Mit einfacher und mit doppelter Wippe im Kasten erhältlich und so passend zu unterschiedlichen Bedürfnissen des Benutzers