SG LEUCHTEN - Deckenanschlussbox/Baldachin für Pendelleuchten, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 314331
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder Y-Form
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 102 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021983143310
Sonepar Artikelnummer
120932992
Hersteller Artikelnummer
314331
Hersteller Typ
314331
Hersteller Artikel Nr.:
314331
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder Y-Form
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
102 mm
Breite:
102 mm
Höhe:
22 mm
Durchmesser:
102 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.205 kg


