SG LEUCHTEN - Deckenanschlussbox/Baldachin für Pendelleuchten, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 314332
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder Y-Form
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 102 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021983143327
Sonepar Artikelnummer
120932993
Hersteller Artikelnummer
314332
Hersteller Typ
314332
Hersteller Artikel Nr.:
314332
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder Y-Form
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
102 mm
Breite:
102 mm
Höhe:
22 mm
Durchmesser:
102 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.205 kg


