SG LEUCHTEN - DECKENBALDACHIN mit 2x2m Stahlseilen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8249042724
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703821156394
Sonepar Artikelnummer
120933148
Hersteller Artikelnummer
8249042724
Hersteller Typ
8249042724
Hersteller Artikel Nr.:
8249042724
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.280 kg


