Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - DETECTORLINE AUFPUTZDOSE ANTHRAZIT

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren
SG LEUCHTEN - DETECTORLINE AUFPUTZDOSE ANTHRAZIT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DT302002

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufputzgehäuse Präsenzmelder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260731943021

Sonepar Artikelnummer

121244484

Hersteller Artikelnummer

DT302002

Hersteller Typ

DETECTORLINE - DT302002

Hersteller Artikel Nr.:

DT302002

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufputzgehäuse Präsenzmelder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.079 kg

IP 20 Aufputzdose-anthrazit für Sensor Serie DT, 4fache Leitungseinführung mit Wiska Membrantülle EMT 16, Geräteart: Aufputzdose – Zubehör, Abmessungen: Ø 84mm, H: 36mm, Anwendungsbereich: Innenbereich, Gehäusefarbe: Anthrazit [RAL 7021], Gehäuse: UV-stabilisiertes Polycarbonat