Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - DETECTORLINE AUFPUTZRAHMEN WEISS KNX

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren
SG LEUCHTEN - DETECTORLINE AUFPUTZRAHMEN WEISS KNX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DT302010

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260731943106

Sonepar Artikelnummer

121244487

Hersteller Artikelnummer

DT302010

Hersteller Typ

DETECTORLINE - DT302010

Hersteller Artikel Nr.:

DT302010

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.014 kg

IP 20 Aufputzrahmen-weiß für KNX Sensor Serie DT, Werkzeuglose Montage durch einfaches Aufrasten, Extra flache Bauweise für ein möglichst geringes Profil an der Decke, Geräteart: Aufputzrahmen – Zubehör, Abmessungen: Ø 69mm, H: 9mm, Anwendungsbereich: Innenbereich, Gehäusefarbe: Weiss [RAL 9016], Gehäuse: UV-stabilisiertes Polycarbonat