Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - DETECTORLINE DECKENEINBAUSET GST18

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren
SG LEUCHTEN - DETECTORLINE DECKENEINBAUSET GST18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DT302008

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - System-Einsatz

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260731943083

Sonepar Artikelnummer

121244489

Hersteller Artikelnummer

DT302008

Hersteller Typ

DETECTORLINE - DT302008

Hersteller Artikel Nr.:

DT302008

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

System-Einsatz

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.390 kg

Deckeneinbau-Set für den Einbau in Hohldecken (Lochgröße Ø 68mm), Für 230V Sensor Serie DT, Mit vorkonfektionierten Anschlussleitungen für Wieland GST18, Werkzeuglose Montage durch einfaches Aufrasten, Optional erhältlich ist ein alternatives Melder-Cover für eine deckenbündige Installation (Lochgröße Ø 85mm), Geräteart: Deckeneinbau-Set – Zubehör, Anschluss: WIELAND GST18i3, Abmessungen: Ø 68mm, H: 55mm, Kabellänge: 1,50m, Anwendungsbereich: Innenbereich, Gehäusefarbe: Opal, Gehäuse: UV-stabilisiertes Polycarbonat