Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - DETECTORLINE FERNBEDIENUNG FÜR MELDER

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren
SG LEUCHTEN - DETECTORLINE FERNBEDIENUNG FÜR MELDER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DT302000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260731943007

Sonepar Artikelnummer

121244482

Hersteller Artikelnummer

DT302000

Hersteller Typ

DETECTORLINE - DT302000

Hersteller Artikel Nr.:

DT302000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85437003

Gewicht:

0.026 kg

IR - Fernbedienung für ein schnelles und individuelles Einstellen diverser Parameter, Geräteart: Fernbedienung – Zubehör, Batterie: Lithium CR 2032 – 3V, Abmessungen: L: 80mm, H: 9mm, B: 50mm, Anwendungsbereich: Innenbereich, Gehäusefarbe: Schwarz, Gehäuse: ABS