Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - DETECTORLINE MELDER COVER FÜR DECKENEINBAU

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren
SG LEUCHTEN - DETECTORLINE MELDER COVER FÜR DECKENEINBAU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DT302004

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260731943045

Sonepar Artikelnummer

121244490

Hersteller Artikelnummer

DT302004

Hersteller Typ

DETECTORLINE - DT302004

Hersteller Artikel Nr.:

DT302004

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.030 kg

Alternatives Melder-Cover- weiß für Sensor Serie DT, Verwendbar nur zusammen mit dem Deckeneinbau-Set DT-FM Set, Für den Einbau in Hohldecken (Lochgröße Ø 85mm), Ermöglicht eine extra flache, deckenbündige Installation, Geräteart: Deckeneinbau-Set – Zubehör, Abmessungen: Ø 96mm, H: 11mm, Anwendungsbereich: Innenbereich, Gehäusefarbe: Weiss [RAL 9016], Gehäuse: UV-stabilisiertes Polycarbonat