SG LEUCHTEN - DETECTORLINE MELDER COVER FÜR DECKENEINBAU KNX SENSO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DT302014
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260731943144
Sonepar Artikelnummer
121244492
Hersteller Artikelnummer
DT302014
Hersteller Typ
DETECTORLINE - DT302014
Hersteller Artikel Nr.:
DT302014
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.030 kg
Alternatives Melder-Cover- weiß für KNX SENSO Serie DT, Verwendbar nur zusammen mit dem Deckeneinbau-Set DT-FM Set, Für den Einbau in Hohldecken (Lochgröße Ø 85mm), Ermöglicht eine extra flache, deckenbündige Installation, Geräteart: Deckeneinbau-Set – Zubehör, Abmessungen: Ø 96mm, H: 11mm, Anwendungsbereich: Innenbereich, Gehäusefarbe: Weiss [RAL 9016], Gehäuse: UV-stabilisiertes Polycarbonat