Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - DETECTORLINE PRÄSENZMELDER KNX MIDI / MIC WEISS

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren
SG LEUCHTEN - DETECTORLINE PRÄSENZMELDER KNX MIDI / MIC WEISS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DT202021

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Reichweite frontal - 3 m

  • Max. Einschaltdauer - 1080 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 0 .. 360 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260731942215

Sonepar Artikelnummer

121244474

Hersteller Artikelnummer

DT202021

Hersteller Typ

DETECTORLINE - DT202021

Hersteller Artikel Nr.:

DT202021

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Reichweite frontal:

3 m

Max. Einschaltdauer:

1080 min

Erfassungswinkel horizontal:

0 .. 360 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Ja

Zwangseinschaltung:

Ja

Zwangsabschaltung:

Ja

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Nein

Rückfeldüberwachung:

Nein

Vernetzbar:

Ja

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

2.8 m

Treppenlichtautomatik:

Ja

Überbrückungsschalter:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

5 m

Max. Präsenzbereich:

13

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

10 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

Unterputz

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

29 .. 31 V

Min. Einschaltdauer:

1 s

Ansprechhelligkeit:

2 .. 2000 lx

Nebenstelleneingang:

Ja

Mit Alarmfunktion:

Nein

Mit Akustiksensor:

Ja

Tiefe:

52.7 mm

Durchmesser:

50 mm

Mit Anschlusskabel:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.068 kg

Multi Sensor - Made in Germany, Anwesenheitsabhängige Steuerung von Beleuchtung – kontaktlos und hygienisch, Umfassende Möglichkeiten der Gebäudeautomation durch Bewegungserfassung mit zusätzlicher Messung der Umgebungstemperatur, Zusätzlicher Akustiksensor – optimal erweiterbare Bereichsabdeckung, Einfache deckenbündige Montage durch Federklemmen, 360° Erfassungsbereich mit 10m Reichweite bei 2,8m Montagehöhe, Umfangreiche ETS-Parametrierungsmöglichkeiten, 5 Jahre Garantie, Multi Sensor für die Deckenmontage, Steuerungssystem: KNX Bus-System, Zusatzfunktion: Akustiksensor, Temperatursensor, Montageart: Unterputzmontage, Montageort: Decke, Empfohlene, Montagehöhe: 2,80m, Einbaumaß: Ø 43-45mm, Gewicht: 38,5g, Betriebsspannung: 29-31 VDC (KNX), Leistungsaufnahme: 0,2W, Erfassungswinkel: 360°, Reichweite: Ø 10m, Helligkeitswert: 0 - 2000 Lux [+ Tagbetrieb], Nachlaufzeit: 1 Sek. bis 18 h, Betriebsart: Voll- oder Halbautomat, Schnittstelle: Tastereingang über KNX/ EIB Taster, Anschluss: KNX Bus-System, Schutzart: IP 54 als Deckeneinbau, Schutzklasse: III, Abmessungen: Ø 50mm, H: 52,7mm, Anwendungsbereich: Innenbereich, Betriebstemperatur: 0°C .. +50°C, Gehäusefarbe: Weiss [RAL 9016], Linsen-Farbe: Opal, Gehäuse: UV-stabilisiertes Polycarbonat