Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - Disc 760 Schwarz Pendelleuchte Aluminium

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren
SG LEUCHTEN - Disc 760 Schwarz Pendelleuchte Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 616113

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 5000 mm

  • Breite - 102 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7021986161137

Sonepar Artikelnummer

121244350

Hersteller Artikelnummer

616113

Hersteller Typ

Disc 760 - 616113

Hersteller Artikel Nr.:

616113

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

sonstige

Länge:

5000 mm

Breite:

102 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

22 mm

Durchmesser:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.250 kg

Disc 760 Schwarz Pendelleuchte Aluminium