SG LEUCHTEN - Disc 760 Weiss Pendelleuchte Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 616112
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Länge - 5000 mm
Breite - 102 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021986161120
Sonepar Artikelnummer
121244349
Hersteller Artikelnummer
616112
Hersteller Typ
Disc 760 - 616112
Hersteller Artikel Nr.:
616112
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
5000 mm
Breite:
102 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
22 mm
Durchmesser:
102 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.250 kg


