SG LEUCHTEN - DISC Adapter Pendelleuchte, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 606095
Farbe - schwarz
Werkstoff - sonstige
Länge - 5000 mm
Breite - 102 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021986060959
Sonepar Artikelnummer
120933041
Hersteller Artikelnummer
606095
Hersteller Typ
606095
Hersteller Artikel Nr.:
606095
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Länge:
5000 mm
Breite:
102 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
22 mm
Durchmesser:
102 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.200 kg


